Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CR201-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8550452
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60787
EAN/GTIN:
     4250078171232
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mobile Geräte wie Smartphones, Kameras, Tablets etc. speichern oft Audio-, Bild- und Videoaufnahmen auf Speicherkarten. Da hilft es, ein kleines und ebenfalls mobiles Gadget zur Hand zu haben, welches die Weiterverarbeitung der Dateien auch unterwegs ermöglicht. Der ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser für die beiden gängigsten Kartenformate SD und microSD hat die Größe eines USB-Sticks und die gängigsten USB Anschlüsse mit an Bord.
ICY BOX IB-CR201-C3 - Kartenleser (SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I, microSDHC UHS-I) - micro USB / USB / USB-C 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten
SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, SDHC UHS-I Memory Card, microSDHC UHS-I Memory Card
Host-Schnittstelle
Micro USB / USB / USB-C 3.2 Gen 1
Farbe
Anthrazit
Besonderheiten
USB-Host Funktion, LED-Anteige, Stromversorgung über USB, Aluminiumgehäuse
Breite
2.4 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
24 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x 24 pin USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.5 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
61 g
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.