Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Dynamic Basic DN-19 16U-6/6-EC-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8544462
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 16U-6/6-EC-SW
EAN/GTIN:
     4016032257875
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.
DIGITUS Dynamic Basic DN-19 16U-6/6-EC-SW - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9005 - 16U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
81.6 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
16U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
L-förmige Schienen
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
68 cm x 68 cm x 85 cm / 31 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Lüftungssystem, Lüftungshalterung, verstellbare Schienen, 210° Öffnungswinkel, mit permanentem Rahmen, 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenwand und Fronttür) mit Schutzkappe, verzinkte Schienen
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 177,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
€ 41,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
€ 61,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T-SW
€ 109,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
€ 18,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
€ 21,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
€ 14,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
€ 23,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO-SW
€ 116,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-KEY-WM
€ 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.