|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8541000 Herst.-Nr.: PN200B EAN/GTIN: 8698800003868 |
| |
|
|  |  |
 | Flexible Schutzbürste zum Abdichten für Kabelöffnungen. Geeignet für die Kabeleingänge an allen Canovate Wandschränken. LogiLink - Kabeleingangsbürste - Rack montierbar - Schwarz, RAL 9005 - 14.5 cm (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 0.7 cm |  | Höhe | 4.8 cm |  | Gewicht | 620 g |  | Farbe | Schwarz, RAL 9005 |  | Produkttyp | Kabeleingangsbürste |  | Länge | 14.5 cm |  | Produktmaterial | ABS-Kunststoff, synthetische Fasern |  | Platzierung/Montage | Rack montierbar |  | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Staubschutz |  | Kennzeichnung | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |