Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos CLASSIC Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 6-fach, weiß, 3,0m, mit Schalter
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 6-fach, weiß, 3,0m, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     C1001-8527959
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262797
EAN/GTIN:
     4005938627974
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 6-fach weiß 3,0m
Helos CLASSIC - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 4000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 6 - 3 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung, 45° abgewinkelte Ausgänge
Kennzeichnung
GS, VDE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
4000 Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.