Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8520696
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300X717
EAN/GTIN:
     0731304335801
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
APC NetShelter ist ein vielseitiges Racksystem, das gemäß dem Feedback von Anwendern aus aller Welt optimiert wurde. Das funktionelle Design der Gehäuse ermöglicht die Anpassung an aktuelle Trends und Applikationen im IT-Bereich - von hoher Leistungsdichte über Netzwerktechnik bis zu Broadcast- und Audio/Video-Systemen. Durch das ganzheitliche Konzept der Integration von Kühlung, Stromverteilung, Kabelmanagement und Umgebungsüberwachung in die Rackarchitektur können mit NetShelter hochzuverlässige Rackumgebungen für unternehmenskritische Systeme bereitgestellt werden.
APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
134.09 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Steckgehäuse-Rollensatz, Rack-Nivellierfüße, perforierte hintere Tür, Seitenteile, Fronttür, einstellbare vertikale Montageschienen, Dach, Schlüssel, geteilte, perforierte hintere Tür
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1023 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.926,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,07*
€ 2.292,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,98*
€ 2.270,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,42*
€ 2.178,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,63*
€ 2.121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,15*
€ 2.063,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.