Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar A68N-2100K Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8518493
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     A68N-2100K
EAN/GTIN:
     4712960682399
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Biostar A68N-2100K - Motherboard - Mini-ITX - AMD E1 6010 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Prozessor
AMD E1 6010 / 1.35 GHz (Dual-Core)
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, BullGuard, Smart Speed LAN
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC887
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
BIOSTAR [FLASHER], UEFI BIOS
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter
Hardwarefeatures
HDCP-kompatibel, 4K-Auflösungsunterstützung, BIOSTAR Solid Capacitor
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
AMD Radeon R2
Unterstützter RAM
Max. Größe
16 GB
Technologie
DDR3, DDR3L
Bustakt
1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Einkanal-Speicherarchitektur
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 (x4-Modus) ¦ 2 x DIMM 240-polig
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte
Schnittstellen
1 x PS/2-Maus ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x Parallel - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.