Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV128 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8498960
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-256G-RBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
ADATA UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Farbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss, kappenloses Design
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.