| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8492250 Herst.-Nr.: AUV350-32G-RBK EAN/GTIN: 4710273771151 |
| |
|
| | |
| Das Flash-Laufwerk UV350 besitzt ein sauberes Design ohne nervige Kappen. Ein Befestigungsloch am Ende ermöglicht einfaches Anbringen an Schlüsselanhängern und Tragebändern für ausgezeichnete Portabilität. Das Laufwerk kommt mit dem USB 3.2 Gen 1 Anschluss für einfaches Speichern all Ihrer Musik, Videos und Fotos. ADATA UV350 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.2 Gen 1 - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Speicherkapazität | 32 GB | | Farbe | Silber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14.95 mm | | Tiefe | 42.4 mm | | Höhe | 5.35 mm | | Gewicht | 5.9 g | Arbeitsspeicher | Interfacetyp | USB 3.2 Gen 1 | | Besonderheiten | Kappenloses Design, Schlüsselbandöse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |