Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Ibira


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8490420
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Aufeinander abgestimmte Gewebe und verspielte Farbakzente verleihen dieser Laptop-Schutzhülle einen eleganten Touch.
Case Logic Ibira - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Breite
41 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
210 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41 cm x 3 cm x 29 cm
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen
Farbe
Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.