|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8490410 Herst.-Nr.: 3204425 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Eine traditionelle Hülle mit schützender Schaumpolsterung und raffinierten, eleganten Details. Case Logic LAPS-114 - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Buckthorn Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook-Hülle |  | Produktmaterial | EVA-geschäumt |  | Breite | 36.8 cm |  | Tiefe | 4.3 cm |  | Höhe | 26.7 cm |  | Gewicht | 190 g |  | Notebook-Kompatibilität | 35.6 cm (14") |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 34.3 cm x 24.6 cm x 4.3 cm |  | Funktionen | Impact Foam |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Farbe | Buckthorn | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 25 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |