Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Ibira IBRS-213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8489424
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204390
EAN/GTIN:
     0085854248716
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Aufeinander abgestimmte Gewebe und verspielte Farbakzente verleihen dieser Laptop-Schutzhülle einen eleganten Touch.
Case Logic Ibira IBRS-213 - Notebook-Hülle - 33.8 cm (13.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Breite
36.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
170 g
Notebook-Kompatibilität
33.8 cm (13.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34.3 cm x 23.1 cm x 1.8 cm
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.