Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Z490 GAMING PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8489083
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7C75-007R
EAN/GTIN:
     4719072722005
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die MPG-Serie holt das Beste aus Spielern heraus, indem sie mit RGB-Beleuchtungssteuerung und -synchronisation volle Farbindividualisierung ermöglicht. Experimentiere auf einer anderen Ebene der Personalisierung mit einem LED-Streifen auf der Vorderseite, der hilfreiche Benachrichtigungen aus Spielen in Echtzeit ermöglicht. Mit der MPG-Serie stehen deine Komponenten im Rampenlicht! Katapultiere dich mit Höchstleistung auf die Spitze der Ranglisten!
MSI MPG Z490 GAMING PLUS - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - Z490 Chipsatz - USB-C Gen2, USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, Pentium Gold (unterstützt 10. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel Z490
Prozessorsockel
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC1200-VD1
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
AMD CrossFireX-Technologiesupport, MSI Audio Boost, 6 Layer PCB, Turbo M.2, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, Game Boost, Doppelter elektrostatischer Schutz, Intel Optane Memory Ready, M.2 Shield FROZR, 12+1+1 Phase Power Design, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125B-CG
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C Gen2
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 3 x PCIe x1 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
RAID-Merkmale
Intel Smart Response Technology
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.