Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Snap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8483158
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ62-032G-G46TW
EAN/GTIN:
     0619659182120
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit dem SanDisk Cruzer USB-Flash-Laufwerk erhalten Sie eine zuverlässige und mobile Speicherlösung. Warum sollten Sie Ihre Fotos, Videos und Songs zu Hause lassen, wenn diese auch in die Tasche passen? Mit Flash-Speicher können Sie Ihre Dateien problemlos speichern, übertragen und präsentieren, ganz gleich, wo Sie gerade sind.
SanDisk Cruzer Snap - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Speicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.9 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
10.25 mm
Gewicht
12.4 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 mm
Transporttiefe
101 mm
Transporthöhe
152 mm
Transportgewicht
29.08 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.