Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Benutzerdisplay für Split-Kühlsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8477804
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC10045
EAN/GTIN:
     0731304403760
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rackmontierte Kühllösung für die spezifischen Anforderungen von Micro Data Center und Edge Computing-Lösungen.
APC - Benutzerdisplay für Split-Kühlsystem - Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.3 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
1.3 kg
Produkttyp
Benutzerdisplay für Split-Kühlsystem
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30 cm x 30 cm x 20 cm / 1.5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 302,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.