Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Signature Slim Topload Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8471313
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L6V68AA
EAN/GTIN:
     5704174012542
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Flach, gepolstert und professionell veredelt – die HP Signature Slim Topload-Tasche 39,62 cm (15,6 Zoll). Zwei gepolsterte Haupttaschen für ein Notebook und ein Tablet sowie viele zusätzliche Fächer. Zu den besonderen Merkmalen gehören der Audio-Ladeanschluss, das folierte Logo, die dezente Farbgebung und ein Riemen zur Befestigung an einem Trolley-Griff. Urbaner Chic – einfach, modern, elegant.
HP Signature Slim Topload Case - Notebook-Tasche - 39.62 cm (15.6") - Schwarz, Heather Gray - für Pavilion Laptop 13, 14, 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
470 g
Farbe
Schwarz, Heather Gray
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Gepolstert, gepolsterte Tasche
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte, Tablet
Notebook-Kompatibilität
39.62 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop 13-bb0001na, 13-bb0002nh, 13-bb0002nq, 13-bb0003na, 13-bb0004nl, 13-bb0005nl, 13-bb0007nm, 13-bb0010nr, 13-bb0012nq, 13-bb0015cl, 13-bb0015nf, 13-bb0023nq, 13-bb0027nr, 13-bb0154ng, 13-bb0176ng, 14-ce3010nf, 14-dv0000nq, 14-dv0001nq, 14-dv0008nl, 14-dv0010nq, 14-dv0010wm, 14-dv0011nq, 14-dv0012na, 14-dv0012no, 14-dv0013ns, 14-dv0014na, 14-dv0025no, 14-dv0031nq, 14-dv0038nh, 14-dv0048nq, 14-dv0057nq, 14-dv0061nq, 14-dv0062nq, 14-dv0063nq, 14-dv0072nq, 14-dv0073nq, 14-dv0074nq, 14-dv0086nq, 14-dv0159ng, 14-dv0454ng, 14-dv0603sa, 14-ec0005ns, 14-ec0011nq, 14-ec0013nq, 14-ec0014nq, 14-ec0017nq, 14-ec0018nq, 14-ec0022no, 14-ec0022nq, 14-ec0025nq, 14-ec0026nq, 14-ec0027nq, 14-ec0036nq, 14-ec0054ng, 14-ec0082nf, 14-ec0102nw, 15-cs3010ca, 15-cs3047tu, 15-eg0000nh, 15-eg0007nh, 15-eg0008nu, 15-eg0009nf, 15-eg0010nr, 15-eg0012ns, 15-eg0014nl, 15-eg0015cl, 15-eg0020nu, 15-eg0022nu, 15-eg0023nm, 15-eg0025cl, 15-eg0026no, 15-eg0028nq, 15-eg0029nq, 15-eg0031nq, 15-eg0032na, 15-eg0032nq, 15-eg0033nq, 15-eg0034nu, 15-eg0036nf, 15-eg0036nq, 15-eg0049nq, 15-eg0050wm, 15-eg0052nq, 15-eg0055nr, 15-eg0066nr, 15-eg0069nr, 15-eg0070wm, 15-eg0072nr, 15-eg0073cl, 15-eg0074nf, 15-eg0074nr, 15-eg0076nr, 15-eg0077nr, 15-eg0079nr, 15-eg0081nq, 15-eg0154ng, 15-eg0177ng, 15-eg0312nw, 15-eg0378ng, 15-eg0594nz, 15-eg0876nb, 15-eg0889nb, 15-eh0002nf, 15-eh0003nf, 15-eh0005nf, 15-eh0008nu, 15-eh0010nr, 15-eh0012nh, 15-eh0013nh, 15-eh0014nh, 15-eh0016na, 15-eh0017na, 15-eh0018na, 15-eh0018nl, 15-eh0018nu, 15-eh0020na, 15-eh0021nu, 15-eh0025nf, 15-eh0028nu, 15-eh0030nf, 15-eh0507na, 15-eh0515na, 15-eh0947nd, 15-eh0948nd, 15-eh1001nh, 15-eh1003nh, 15-eh1004nf, 15-eh1004nh, 15-eh1004nq, 15-eh1005nh, 15-eh1007nq, 15-eh1008nh, 15-eh1009nh, 15-eh1010ny, 15-eh1013nq, 15-eh1017ny, 15-eh1019ny, 15-eh1021nf, 15-eh1023nq, 15-eh1055ng, 15-eh1157ng, 15-eh1177ng, 15-eh1335ng, 15-eh1355ng, 15-eh1357ng, 15-eh1508nd, 15-eh1556nz, 15-eh1776nz
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,78*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.