Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack Storage Drawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8468464
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SF163B
EAN/GTIN:
     4052792054750
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Stabile ausziehbare Schublade zur praktischen Aufbewahrung der Dokumente, Datenträger und sonstiger Unterlagen, die im 19" Schrank verbleiben sollen.
LogiLink - Rack Storage Drawer - Schwarz, RAL 9004 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
8 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9004
Produkttyp
Rack Storage Drawer
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.