| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8457875 Herst.-Nr.: AIM-P701A0 EAN/GTIN: 5704174169550 |
| |
|
| | |
| Advantech AIM-P701 - Docking Cradle (Anschlußstand) - USB - für Advantech AIM-37, AIM-37AC-S, AIM-37AT-S Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15.1 cm | | Tiefe | 15.2 cm | | Höhe | 31.8 cm | | Produkttyp | Docking Cradle (Anschlußstand) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Um 180 Grad drehbar, integrierter Drucker mit automatischer Schneideinheit | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Advantech AIM-37, AIM-37AC-S, AIM-37AT-S | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB 2.0 ¦ 2 x seriell - RJ-48 ¦ - Cash Drawer - RJ-11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |