Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Cypress Briefcase with EcoSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8450558
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBT92602GL
EAN/GTIN:
     5051794029833
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop Schutzhülle
Innen und außen aus recycelbaren Materialien gefertigt. Das Gewebe für die 15,6'' Cypress Aktentasche mit EcoSmart wurde aus 20 recycelten Kunststoffflaschen hergestellt. Das gut durchdachte Design schützt also nicht nur Ihre Arbeitsutensilien, sondern auch die Umwelt. Ausgestattet mit zwei Hauptfächern, einem praktischen Fach zum schnellen Verstauen und einer strategisch platzierten Workstation ist Ihr Laptop gut geschützt und Sie haben Platz für die wichtigsten Dinge. Darüber hinaus gibt es drei Möglichkeiten, sie zu transportieren: Zum einen können Sie den Tragegriff nutzen, zum anderen steht Ihnen aber auch der Schultergurt zur Verfügung, damit Ihre Hände frei bleiben. Außerdem können Sie den Trolley-Gurt zur Befestigung an Ihrem Rollkoffer verwenden.
Targus Cypress Briefcase with EcoSmart - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
39.5 cm
Gewicht
760 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
ECO 300
Tragegurt
Gepolsterter Schultergurt, Gepäckwagengurt, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Gut erreichbare Fronttasche
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.