| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8427724 Herst.-Nr.: ASDX512GUI3V30S-R EAN/GTIN: 4713218468055 |
| |
|
| | |
| Die Premier Pro Serie der SDXC UHS-I U3 Speicherkarten bieten eine verbesserte Leistung mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100/80 MB/s und ermöglichen die Aufnahme von hochauflösenden Bildern und Videos, einschließlich Fotoaufnahmen im Burst-Modus. Sie sind V30 (Video Geschwindigkeitsklasse) qualifiziert und unterstützen Ultra HD 4K Videoaufnahmen. Durch die mehrfachen Schutzfunktionen sind Premier Pro SDXC UHS-I U3 Speicherkarten die langlebige und zuverlässige Wahl für Profifotografen und Enthusiasten, die jeden fantastischen Moment mit höchster Präzision einfangen möchten. ADATA Premier Pro SDXC UHS-I U3 Class 10 (V30S) - Flash-Speicherkarte - 512 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 512 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | SDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, robust, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 80 MB/s | | Geschwindigkeitsklasse | Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 32 mm | | Tiefe | 24 mm | | Höhe | 2.1 mm | | Gewicht | 2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdxc |
| | |
| |