Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 3.5" Bay Mount Expansion Panel, 1x USB-A port, Multi-Card Reader/Writer 48-in-1, 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0), SuperSpeed USB, Black, Three Year Warranty, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8427370
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     101967
EAN/GTIN:
     0766623101967
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Der Manhattan Multi-Card Reader unterstützt die meisten Kartenformate und ermöglicht einen einfachen Transfer digitaler Bilder und Daten. Der Reader/Writer ist schnell in einem 3,5"-Slot eingebaut und unterstützt bis zu 48 Speicherkartentypen wie CompactFlash, Microdrive, Magicstor, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, XD und viele mehr.
Manhattan 3.5" Bay Mount Expansion Panel, 1x USB-A port, Multi-Card Reader/Writer 48-in-1, 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0), SuperSpeed USB, Black, Three Year Warranty, Box - Kartenleser - 48-in-1 - 8,9 cm (3,5 Zoll) (Multi-Format) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Kartenleser - intern - 48-in-1
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, TransFlash, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), SDXC-Speicherkarte, Memory Stick Select, Memory Stick PRO-HG
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Erforderlicher Einschub
8,9 cm intern (3,5 Zoll intern)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 20-poliger USB 3.0 Kopf ¦ 1 x 9-poliger USB 2.0 Kopf
Zusätzliche Ports
1 x USB 3.0
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.