Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8425717
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX64GUI3V30S-R
EAN/GTIN:
     4713218463913
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die Premier Pro Serie der SDXC UHS-I U3 Speicherkarten bieten eine verbesserte Leistung mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100/80 MB/s und ermöglichen die Aufnahme von hochauflösenden Bildern und Videos, einschließlich Fotoaufnahmen im Burst-Modus. Sie sind V30 (Video Geschwindigkeitsklasse) qualifiziert und unterstützen Ultra HD 4K Videoaufnahmen. Durch die mehrfachen Schutzfunktionen sind Premier Pro SDXC UHS-I U3 Speicherkarten die langlebige und zuverlässige Wahl für Profifotografen und Enthusiasten, die jeden fantastischen Moment mit höchster Präzision einfangen möchten.
ADATA Premier Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.