| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8422425 Herst.-Nr.: CK65-L0N-E8C214E EAN/GTIN: 5704174246206 |
| |
|
| | |
| Der mobile Computer CK65 wurde gezielt für höhere Produktivität in der Logistikkette konzipiert. Er beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Herstellung und in Vertriebszentren und sichert gegen Fehler ab. Dank des langen unterstützten Lebenszyklus, einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden und einer in dieser Klasse unübertroffenen Robustheit wird Ihnen der CK65 lange zuverlässige Dienste leisten. Darüber hinaus ist er mit Funktionen ausgestattet, die eine problemlose Migration von alten Windows-Betriebssystemen auf die Android-Plattform ermöglichen. Honeywell CK65 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 10.16 cm (4") Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | | Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Prozessor | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 | | Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | | Anz. der Kerne | 8 Kerne | | 64-Bit-Computing | Ja | Verschiedenes | Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Hall-Sensor | | Leistungsmerkmale | Feuchtigkeitsresistent, fallsicher, VPN-Support, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2x2 MiMo-Funktion, Voice over Internet Protocol (VoIP), 6803FR FlexRange Slim Imager | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G, IP64, IEC 60068-2-32 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) | | Min. Lagertemperatur | -30 °C | | Max. Lagertemperatur | 70 °C | Software | Vorinstallierte Software | Google Mobile Services | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 7000 mAh | | Betriebszeit | Bis zu 28 Stunden | Kommunikationsformen | Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | | Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, IPsec, TTLS, PEAP, CCXv4, OPEN, PWD | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT) | Eingabegerät | Typ | Touchscreen, Keypad | | Tastenanzahl | 38 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.3 cm | | Tiefe | 4.2 cm | | Höhe | 22.7 cm | | Gewicht | 498 g | Barcodes | Barcodelesegerät | Ja | | Scanelementtyp | 2D-Imager | Multimedia | Audio | Mikrofon, Lautsprecher | Erweiterung und Konnektivität | Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD | | Schnittstellen | 1 x Dock | Hintere Kamera | Sensorauflösung | 13 Megapixel | | Fokuseinstellung | Automatisch | | Objektivblende | F/2.0 | | Lichtquelle | LED-Blitz | Bildschirm | Typ | 10.16 cm (4") Farbe | | Auflösung | 480 x 800 | | Touchscreen | Multi-Touch | | Merkmale | Touchscreen, hintergrundbeleuchtet, Outdoor-Readable, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen | Arbeitsspeicher | Speicherkapazität | 32 GB | | RAM | 4 GB - DDR4 SDRAM | | Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | | Max. unterstützte Kapazität | 512 GB | | Kompatibilität | microSDIO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, honeywell barcode scanner, barcode scanner |
| | |
| |