Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" 47HE Standschrank, zerlegbar, 800x600, Glastür
Triton 19" 47HE Standschrank, zerlegbar, 800x600, Glastür
Artikel-Nr.:
     C1001-8399873
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-47-A86-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der RZA ist eine robuste geschraubte Konstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und moderne Technologien gewährleisten das tolle Aussehen des Verteilers. Die Einzelteile des RZA sind miteinander verschraubt und ergeben eine kompakte Konstruktion mit derselben Tragkraft wie der geschweißte Verteiler. Die meisten Teile sind durch gewindeformende Taptite Schrauben verbunden. Dies gewährleistet, dass die Schraubverbindungen auch nach mehrmaligem Zerlegen noch sehr fest sind. Der Verteiler wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer zugängliche Stellen teilweise oder vollständig zerlegt werden. Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.
Triton RZA - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 47U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
219.4 cm
Gewicht
92.2 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl, Temperglas
Höhe (Rack-Einheiten)
47U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 M10-Muttern, Abdeckplatte mit Bürstendichtung, 16 unverlierbare M6-Schrauben, 2 Schlüssel für Seiten-/Rückwandelement, 2 Schlüssel für Vordertür, 4 x verstellbare Nivellierfüße, Kunststoffrahmen 1 m
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
102.9 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Linke Glastür, Rückwandverriegelung, Seitenelemente aus Stahl
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,54*
€ 1.139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,50*
€ 1.131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,03*
€ 1.087,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,42*
€ 1.056,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,12*
€ 1.005,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.