Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Notepal L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8396910
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MNW-SWTS-14FN-R1
EAN/GTIN:
     4719512060643
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Cooler Master Notepal L2 - Notebook-Lüfter - 160 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.9 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
4.75 cm
Gewicht
640 g
Produkttyp
Notebook-Lüfter
Produktmaterial
Metall
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.169 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützt Laptops bis 17 Zoll, eingebauter USB-Anschluss, 8° Betrachtungswinkel
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Blaue LED
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1400 U/min
Lüfterdurchmesser
160 mm
Geräuschpegel
29 dBA
Energieverbrauch
2.25 w
Nennstrom
0.45 A
Nennspannung
5 V
Luftstrom
10.2-34 m³/h (6 - 20 CFM)
Weitere Suchbegriffe: notebook cooler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.