| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8394535 Herst.-Nr.: SDS2/512GB EAN/GTIN: 0740617298192 |
| |
|
| | |
| Kingstons Canvas Select Plus SD Karte wurde für außergewöhnliche Performance, Geschwindigkeit und Langlebigkeit bei hohen Workloads wie z. B. dem Übertragen und Entwickeln von hochauflösenden Fotos oder dem Aufnehmen und Bearbeiten von Full-HD-Videos entwickelt. Sie erreicht Geschwindigkeiten gemäß Klasse 10 UHS-I von bis zu 100 MB/s für einfaches Speichern und schnelles Übertragen zusammen mit einer hochentwickelten UHS-I-Schnittstelle, die Full-HD- und 4K-Ultra-HD-Videos in Kinoqualität aufnehmen kann. Die Canvas Select Plus SD Karte wurde für die rauesten Umgebungen und Bedingungen konzipiert, damit Sie sie überallhin mitnehmen können und dabei sicher sind, dass Ihre Dateien, Fotos und Videos geschützt sind. Kingston Canvas Select Plus - Flash-Speicherkarte - 512 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 512 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 24 mm | | Tiefe | 32 mm | | Höhe | 2.1 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | SDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | | Geschwindigkeitsklasse | Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |