Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell GJKNX Li-Ion 7,6 Volt 8500 mAh schwarz
Akku für Dell GJKNX Li-Ion 7,6 Volt 8500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8385594
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GJKNX
EAN/GTIN:
     3660766615534
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Immer unterwegs? Über unzureichende Akkuleistung müssen Sie sich jetzt keine Gedanken mehr machen! Betreiben Sie Ihr Notebook mit diesem Lithium-Ionen-Akku von Dell.
Dell - Laptop-Batterie - 4 Zellen - 8500 mAh - 68 Wh - für Latitude 5280, 5290, 5480, 5490, 5491, 5495, 5580, 5590, 5591; Precision 3520, 3530
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
4 Zellen
Kapazität
8500 mAh - 68 Wh
Bereitgestellte Spannung
7.6 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5280, 5290, 5480, 5490, 5491, 5495, 5580, 5590, 5591 ¦ Dell Precision 3520, 3530
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.