Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Chem Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8385490
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV429
EAN/GTIN:
     5711783906483
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
LG Chem - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4920 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (5th Gen) 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4; X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4920 mAh - 57 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.58 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5th Gen) 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.