Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG ECD460 Elektronische Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8375613
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     ECD460B-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
APG ECD460 - Elektronische Kassenschublade - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (7 Geldscheinfächer, 8 Münztassen), verriegelbarer Deckel, Kabel für Kassenschublade 1 m (RJ-12)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, Verriegelung in 2 Positionen
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
RJ-12 x 1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
ECD410-LOCK
ab € 12,64*
Zubehör
APG
ECD330-UCMB
ab € 20,13*
Zubehör
APG
ECD417-INS
ab € 37,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.