Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Small Form Factor Easy Install Rail Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
744114-001
744114-001
Artikel-Nr.:
     C1001-8363974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     744114-001
EAN/GTIN:
     5712505315705
Suchbegriffe:
HP SPS-Misc-Kit
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
HP Small Form Factor Easy Install Rail Kit - Rack-Schienen-Kit - 2U - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Cloudline CL2800 Gen10 (2.5"), CL2800 Gen10 Network Choice (2.5") ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5") ¦ HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (2.5"), DL380 Gen9 Special (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Base (2.5"), DL385 Gen10 Entry (2.5"), DL385 Gen10 High-Performance (2.5"), DL385 Gen10 Performance (2.5"), DL385 Gen10 SMB (2.5"), DL385 Gen10 Solution (2.5"), DL388 Gen9 (2.5"), DL388 Gen9 Base (2.5"), DX380 Gen10 (2.5") ¦ HPE StoreEasy 1850, 1860, 1860 Performance ¦ HPE StoreOnce 5250 Base System, 5250/5650 120 TB Drawer/Capacity Upgrade Kit, 5250/5650 44 TB Capacity Upgrade Kit, 5250/5650 60 TB Capacity Upgrade License Entitlement Certificate, 5250/5650 60 TB Drawer/Capacity Upgrade Kit, 5250/5650 88 TB Capacity Upgrade Kit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.