Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5.25" Multifunction Front Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8362021
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0341
EAN/GTIN:
     4052792053005
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Mit dem Multifunktion-Panel von LogiLink können Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten Ihres Computers schnell und einfach erweitern: 6 verschiedene Kartentypen können Sie nun in die entsprechenden Kartenschlitze stecken, wie etwa M2, MS, SD, microSD, XD oder CF Karten, und die Daten übertragen. Ebenso gibt es drei USB 3.0 Typ-A, einen USB Typ-C, sowie einen eSATA Port, an denen Sie nach Belieben Geräte anschließen können. Das Multifunktion-Panel kann einfach in die 5,25" große Frontplatte eines Computergehäuses montiert werden und bringt Ihnen so zusätzliche Anschlussmöglichkeiten.
LogiLink 5.25" Multifunction Front Panel - Kartenleser - 6 in 1 - 13,3 cm (5,25 Zoll) (MS, SD, xD, miniSD, CF, MS Micro) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern - 6 in 1
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, SD-Speicherkarte, xD-Picture-Karte, miniSD, CompactFlash Card, Memory Stick Micro (M2)
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Erforderlicher Einschub
13,3 cm intern (5,25 Zoll intern)
Besonderheiten
Eingebauter USB-Hub, LED-Anteige
Breite
14.8 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
185 g
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB 3.0-Kabel, USB 2.0-Kabel, Schrauben
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Schnittstellen
Zusätzliche Ports
3 x USB 3.0 ¦ 1 x eSATA-300 ¦ 1 x USB-C 3.1
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.