Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40X9141
40X9141
Artikel-Nr.:
     C1001-8357373
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X9141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
sd ram
Lexmark - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100 - ungepuffert - non-ECC - für Lexmark MX310dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark MX310dn
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 100-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM 100-PIN
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.