Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Windows Tablets
>
Artikel
Zebra ET56 Robust
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8354828
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
ET56BE-W14E
EAN/GTIN:
8596375201583
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Wenn es um die Auswahl des idealen Tablets für Ihr Unternehmen geht, erwarten Ihre Mitarbeiter ein elegantes Endverbraucherdesign, während Ihr Unternehmen kompromisslose Strapazierfähigkeit, Datenerfassungsoptionen und ein umfassendes Zubehör-Portfolio braucht, um die perfekte Tablet-Lösung für Ihre Umgebung und Anwendungen bereitzustellen. Das Business-Tablet ET56 von Zebra wird allen diesen Ansprüchen gerecht. Das Tablet ist für den zuverlässigen täglichen Betrieb in Innen- und Außenbereichen optimiert. Das kompakte 8,4-Zoll-Modell zeichnet sich durch helles, bei Tageslicht gut ablesbares Display aus sowie durch zahlreiche Features zur einfachen Datenerfassung. Das Business-Tablet ET56 - alle Merkmale, die Ihr Unternehmen braucht, im ansprechenden Design eines Endverbrauchergeräts.
Zebra ET56 - Robust - Tablet - Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz - Win 10 IoT Enterprise - 8 GB RAM - 64 GB eMMC - 21.3 cm (8.4") Touchscreen 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 5, NFC, Mifare - 4G LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise - Englisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher, splittersicher, flüssigkeitsbeständig, wärmebeständig, kältebeständig, austauschbare Batterie, kratzfest, regendicht, staubabweisend, Schneeschutz, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, MIL-STD 810G, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP65, ISO/IEC 18092, FeliCa, MIFARE
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
25 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2, Mifare
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
570 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22.8 cm x 15 cm x 1.27 cm
Navigation
Empfänger
GPS/GLONASS/Galileo
Prozessor / Chipsatz
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
1.8 GHz
Audio & Video
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Videoauflösungen
1920 x 1080
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz
Kamera
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDXC)
Schnittstellendetails
USB-C ¦ Dock
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE
Generierung
4G
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC
Bildschirm
Typ
21.3 cm (8.4")
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, leuchtstarke Anzeige, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, kapazitiver Touchscreen
Helligkeit
720 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4 SDRAM
RAM
8 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
Zebra Tablet
,
Zebra Tablet-PCs
,
Zebra TabletPCs
,
Zebra Tablets
,
tablet pc android
,
tablet pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.655,48*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.509,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.655,48*
€ 1.970,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.653,49*
€ 1.967,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.604,66*
€ 1.909,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.563,40*
€ 1.860,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.509,27*
€ 1.796,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple AirPods Pro
Apple
MLWK3ZM/A
€ 246,90*
Zubehör
Apple EarPods Ohrhörer mit Mikrofon
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,00*
Zubehör
STM DUX PLUS 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Transparent
ST Microelectronics
STM-222-388KX-01
€ 47,94*
Zubehör
STM Dux Plus 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Schwarz, Grau
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
€ 71,51*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
€ 79,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.