Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 800 MHz
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 800 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8352832
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB0F.006
EAN/GTIN:
     4054318267620
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire ONE 532, 532H; Veriton N270; eMachines 250
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire ONE 532h, 532h-2067, 532h-2206, 532H-2223, 532H-2242, 532H-2268, 532h-2298, 532h-2309, 532h-2326, 532h-2382, 532h-2406, 532h-2575, 532h-2588, 532h-2622, 532H-2630, 532H-2676, 532h-2727, 532H-2730, 532h-2742, 532h-2806, 532H-2807, 532h-2964, 532h-2997, 532h-2B, 532h-2Bb, 532h-2Bb_XP316, 532h-2Br, 532h-2Br_XP316, 532H-2BS, 532h-2Bs_XP316, 532h-2D, 532h-2Db, 532h-2Db BT, 532h-2Db SNW7, 532h-2Db_W7616, 532h-2Db_W7625, 532h-2DGb, 532h-2DGb_W7625, 532H-2DGR_W7625, 532h-2DGs, 532h-2DGs_W7625, 532h-2DQGrk, 532h-2Dr, 532h-2Dr BT, 532h-2Dr_W7625, 532H-2DS, 532h-2Ds BT, 532h-2Ds SNW7, 532h-2Ds_W7616, 532h-2Ds_W7625, 532h-2Dw ¦ Acer Veriton N270G ¦ eMachines 250-01G16i, 250-0BQk, 250-1162, 250-1575, 250-1915
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.