Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 256MB DDR-333 DIMM Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB 333 MHz ECC
Acer 256MB DDR-333 DIMM Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB 333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8352709
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     75.85395.794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ram ecc registered
Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert - ECC - für Altos G300, G510, G510B, G520, G700, G900, R700
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G300, G510, G510B, G520, G700, G900, R700
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.