Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 256MB DDR-266 DIMM Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB 266 MHz
Acer 256MB DDR-266 DIMM Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB 266 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8352708
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     75.85380.775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ram ecc registered
Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert - ECC - für Altos G300, G900
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G300, G900
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.