Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanya - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8352681
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB03.009
EAN/GTIN:
     5704327887867
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Nanya - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 55XX, 5683WLMi_CGF2016, 56XX, 9813WKMi_2048, 9813WKMi_TCGF1012; TravelMate 32XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
1 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3680-2103, 3680-2233, 3680-2249, 3680-2301, 3680-2367, 3680-2446, 3680-2626, 3680-2633, 3680-2663, 3680-2682, 3680-2909, 3680-2974, 3681WXMi, 3682NWXMi, 3682WXMi, 3683NWXMi, 3683WXMi, 3684NWXMi, 3684WXMi, 5570-2052, 5570-2792, 5570-2985, 5570-4072, 5570-4285, 5570-4309, 5570-4421, 5570-4426, 5570-4523, 5570-4765, 5570-4940, 5570-4988, 5570-4998, 5570AWXMi, 5572WXMi, 5572ZWLMi, 5573AZWXMi, 5573ZWXMi, 5583WXMi, 5680-6001, 5680-6048, 5680-6063, 5680-6082, 5680-6123, 5680-6389, 5680-6509, 5680-6516, 5680-6517, 5680-6560, 5680-6772, 5682AWLMi, 5683AWLMi, 5683WLMi, 5683WLMi_CGF2016, 5683WLMI-3G, 5684WLMi, 5684WLMib, 5685WLHi, 5685WLMi, 5685xWLMi, 9512AWSMi, 9512AWSMi_GAMER, 9512WSMi, 9513WSMi, 9513WSMi_GAMER, 9514AWSMi, 9515AWSMi, 9515WSMi, 9523WSMi, 9524WSMi, 9524WSMi_Gamer, 9525_CGF2024, 9525WSMi, 9802AWKMi, 9802WKMib, 9803WKMi, 9805WKHi-FR, 9810-6057, 9810-6107, 9810-6393, 9810-6535, 9810-6631, 9810-6829, 9810-6891, 9810-6936, 9810-6994, 9813WKMi, 9813WKMi_2048, 9813WKMi_TCGF1012, 9814WKHi, 9814WKMi, 9814WKMib, 9814WSMi, 9815_CGF2032, 9815_CGF2032H, 9815WKHi, 9815WKHib, 9815WKMi, L100, L100-ED401A, L100-QB7Z One Box 19" TFT, L100-UA380A, L100-UB7Z, L100-UG9Z, L100-UG9Z One Box 19" TFT, L350 ¦ Acer Ferrari 1000-5123, 1000-5612, 1000-5833, 1002WTMi ¦ Acer TravelMate 2480-2129, 2480-2196, 2480-2218, 2480-2282, 2480-2393, 2480-2524, 2480-2650, 2480-2698, 2480-2762, 2480-2766, 2480-2918, 2480-2923, 2480-2968, 2480-2991, 2484WXMi, 2486WXMi, 3260-4450, 3260-4484, 3260-4542, 3260-4682, 3260-4761, 3260-4804, 3270-6569, 3270-6637, 6410-6248, 6492, 6492-101G16MN, 6492-101G16N, 6492-102G16N, 6492-300512N, 6492-301G12Mn, 6492-301G16Mn, 6492-301G16N, 6492-302G16Mn, 6492-302G16N, 6492-302G25Mn, 6492-601G16N, 6492-601G16N_UMTS, 6492-602G16Mn, 6492-602G16N, 6492-602G25N, 6492-6233, 6492-6930, 6492-6975, 6492-702G25Mn, 6492-702G25N, 6492-812G25Mn, 6492-832G25N_UMTS, 6492-933G32N, 8210-6794, 8210-6974 ¦ Acer Veriton 1000
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.