Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XPAD L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8332815
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RTL10B1-F1AE0X0000A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Während der Zebra XPAD L10 Rugged Tablet-Computer nicht nur für seinen ergonomischen festen Tragegriff erkennbar ist, ist er auch für seine praxiserprobte Haltbarkeit in Industriequalität bekannt - besonders im Außendienst und in Industriebereichen, eben bei denen, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Zebra hat die Erfahrung im Bereich der "Robust-Technik", um ein ausgewogenes und ergonomisches Design bei diesem robusten Tablet zu perfektionieren und die Handhabung permanent zu verbessern. Zebra hat außerdem die fortschrittliche robuste Computertechnologie integriert, die heute verfügbar ist, um sicherzustellen, dass der XPAD L10 Ihre Leistungserwartungen für die kommenden Jahre Ubertrifft. Die exklusive Ergonomie des XPAD L10 Hard-Handle-Rugged-Tablets bietet Ihren Mitarbeitern ein komfortable Mobile-Computer-Arbeit in langen Schichten. Die benutzerspezifische Konfigurierbarkeit des Zebra L10 Mobile Computing-Ecosystems gibt Mitarbeitern genau das Technologiewerkzeug an die Hand, das sie benötigen, um Aufgaben schneller als je zuvor zu erledigen - selbst wenn sie mit widrigen Arbeitsbedingungen in Konstruktion, Fertigung, Transport und Außendienst konfrontiert sind. Die bewährte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Plattform-Konfigurationsmöglichkeiten von Zebra's Konstruktionsabteilung wird Ihnen eine längere und höhere Rendite für Ihre Investition garantieren.
Zebra XPAD L10 - Tablet - robust - Android 8.1 (Oreo) - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - Barcodeleser - microSD-Steckplatz - 3G, 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Speicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSDXC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SE4710 imager
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Ständer
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, MIL-STD 810G, IP65, EN 62311, NMX -1-122-NYCE-2006, EN 62209-2, WEEE 2012/19/EU, NOM-019, FCC Part 15 Class B, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, UL/CSA60950-1, ETSI EN 301 489-1, ANSI/ISA 12.12.01-2013, IEC/EN 60950-1, EN 303 413
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
3 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Kapazität
98 Wh
Betriebszeit
Bis zu 26 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
3G, 4G
Verkabelungsprotokoll
Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.59 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
28.08 cm
Gewicht
1.4 kg
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Lautsprecher
Grafik
Qualcomm ADRENO 512
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-in/Line-out ¦ 1 x LAN ¦ 1 x USB-C
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC ¦ 2 x Nano-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
View Anywhere, Corning Gorilla Glass 3, Active Digitize-Schicht
Touchscreen
Multi-Touch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.559,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.950,62*
€ 3.511,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.857,82*
€ 3.400,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.704,58*
€ 3.218,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.590,89*
€ 3.083,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.559,36*
€ 3.045,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.