Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XSLATE L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8332790
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RTL10B1-B2AS0X0000A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Es ist wichtiger denn je, den Arbeitnehmern die richtigen Mobilitätshilfen zu geben. Sie benötigen einen zuverlässigen Weg, um Daten über Ihre Kunden, die Prozesssteuerung und die Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung zu erfassen, zu verarbeiten und zu analysieren, insbesondere, wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen. Der robuste Tablet-Computer XSLATE L10 ist der Garant für die gewünschte Unternehmenseffizienz für Ihre mobilen Mitarbeiter auf einen langen Zeitraum.
Zebra XSLATE L10 - Tablet - robust - Android 8.1 (Oreo) - 128 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Speicher
Speicherkapazität
128 GB eMMC
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSDXC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, fallsicher, staubabweisend
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IP65, IEC 60529
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
3 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Ladezeit
2.75 Stunde(n)
Kapazität
36 Wh
Betriebszeit
Bis zu 9.8 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PEAPv0, WPA-Enterprise
Mobilfunkprotokolle
LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.08 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
19.52 cm
Gewicht
1.2 kg
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Lautsprecher
Grafik
Qualcomm ADRENO 512
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C ¦ Audio Line-in/Line-out ¦ 1 x LAN
Erweiterung Steckplatz
2 x Nano-SIM-Karte ¦ 2 x Nano-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Hintere Kamera
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
View Anywhere, Corning Gorilla Glass 3
Touchscreen
Multi-Touch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.281,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.614,76*
€ 3.111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,67*
€ 3.017,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.403,09*
€ 2.859,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,48*
€ 2.739,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,85*
€ 2.715,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.