Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Direct Wire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8310859
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     450139
EAN/GTIN:
     5704174329213
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Wird verwendet, um den Lind Zigarettenanzünder-Adapter (CLA) für 12-16V-Fahrzeuge direkt an das Fahrzeugnetz anzuschließen. Dieses Kabel ersetzt das Zigarettenanzünder-Adapterkabel, das dem CLA-Kit beiliegt. Das Kabel enthält eine Sicherung, da der Stromblock von 450140 keine Sicherung enthält.
Zebra Direct Wire - Stromkabel - Zigarettenanzünden (M) zu Gleichstromstecker 5,5 x 1,7 mm (M) - für P/N: 450140
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Besonderheiten
Sicherung
Konnektivität
Anschluss
Pkw-Zigarettenanzünder - männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 1,7 mm) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 450140
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.