Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Type-C Card Reader for CFast 2.0 memory cards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-8304681
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91745
EAN/GTIN:
     4043619917457
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von CFast Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Type-C Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.
Delock USB Type-C Card Reader for CFast 2.0 memory cards - Kartenadapter (CFast Card Typ I, CFast Card Typ II) - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.07 cm
Tiefe
5.81 cm
Höhe
1.03 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Kartenadapter
Unterstützte Speicherkarten
CFast Card Typ I, CFast Card Typ II
Host-Schnittstelle
USB-C
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Kennzeichnung
Plug and Play
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.