Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8304526
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3106SP
EAN/GTIN:
     0731304347705
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
APC NetShelter SX - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 18U - 48.3 cm (19") - für P/N: SURT48RMXLBP
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
92.5 cm
Gewicht
72.12 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
16er Stahl, 18er Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
18U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Seitenteile, Dach, Schlüssel, Nivellierfüße, Rollen, Türen, Palettenrampen, Mehrwegbehälter
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verpackung für stoßsichere Palette
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, UL 60950-1, REACH, IP20, China RoHS, UL 2416
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SURT48RMXLBP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,99*
€ 1.264,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,45*
€ 1.254,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,06*
€ 1.205,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,97*
€ 1.173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,67*
€ 1.130,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.