|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8279163 Herst.-Nr.: NSYOPB6U4F EAN/GTIN: 3606480169762 |
| |
|
|  |  |
 | Der Schneider CaSys OPB-Schrank von APC ist eine Lösung für die sichere Unterbringung Ihrer PC-Ausrüstung. Seine Wandmontage ermöglicht eine effiziente Raumnutzung und macht ihn zu einer guten Wahl für Büros und Rechenzentren gleichermaßen. Die Glastür des Schranks verleiht ihm nicht nur ein hohes Maß an Raffinesse, sondern ermöglicht auch eine gute Sicht und einen einfachen Zugriff auf die Geräte im Inneren. Der Schrank ist aus robustem Glas und Stahl gefertigt und verspricht Langlebigkeit und Schutz. Mit einer Standard 19" Rack-Größe gewährleistet er Kompatibilität mit einer breiten Palette von Geräten und ist damit eine vielseitige Ergänzung für jede IT-Infrastruktur. Schneider CaSys OPB NSYOPB6U4F Enclosure with Fixed Rack - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - RAL 7035, Graue Pulverbeschichtung - 6U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm |  | Tiefe | 40 cm |  | Höhe | 38 cm |  | Farbe | RAL 7035, Graue Pulverbeschichtung |  | Produkttyp | Gehäuse |  | Produktmaterial | Glas, Stahl |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 6U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Glastür |  | Gewichtsbeschränkung | 50 kg |  | Kennzeichnung | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, 19 zoll gestellrahmen, 19 zoll wandverteiler 6 he |
|  |  |
| |