Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8260685
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PN100B
EAN/GTIN:
     8698800002120
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Wandgehäuse
Die elegante Blende von Canovate eigenet sich zur Abdeckung von Leerfeldern im 19" Verteiler und sorgt somit für eine bessere Luftzirkulation im Schrank. Der Einbau ist dank werkzeugfreier Klemmtechnik in Sekunden erledigt.
LogiLink - Rack - Leerkonsole - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.26 cm
Höhe
4.445 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Werkzeugeinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.