Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249796
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887275
EAN/GTIN:
     4260455644426
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Inter-Tech - Blindplatte - Schwarz, RAL 9005 - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
48.4 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
84 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Blindplatte
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
93 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.