Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249792
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887271
EAN/GTIN:
     4260455644389
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Inter-Tech - Blindplatte - Schwarz, RAL 9005 - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.7 cm
Tiefe
48.3 cm
Höhe
1.6 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Blindplatte
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 Unterlegscheiben, 4 Käfigmuttern, 4 Käfigmutterschrauben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.