Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SWSN-1000 Rack-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249789
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887268
EAN/GTIN:
     4260455644358
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Rack Zubehör
rack zubehör
Inter-Tech SWSN-1000 - Rack-Lüfter - Schwarz, RAL 9005 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
74.5 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
4.52 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Lüfter
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
4.9 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 1000 mm tiefe Racks, 4-fach Lüfterelement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.