Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SWSD-650/1000 Rack-Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249787
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887266
EAN/GTIN:
     4260455644334
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Inter-Tech SWSD-650/1000 - Rack-Schublade - Schwarz, RAL 9005 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
5.02 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Schublade
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 Unterlegscheiben, 4 Käfigmuttern, 4 Käfigmutterschrauben, Teleskopschienen
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
5.61 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 1000 mm tiefe Racks
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.