Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SW-550/800 Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249784
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887263
EAN/GTIN:
     4260455644303
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Inter-Tech SW-550/800 - Rack - Regal - Seite - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
5.47 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
8 Unterlegscheiben, 8 Käfigmuttern, 8 Käfigschrauben
Standort
Seite
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
5.86 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 800 mm tiefe Racks
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
90 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.