Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SWS-650/1000 Rack-Bodenpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249783
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887262
EAN/GTIN:
     4260455644297
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Inter-Tech SWS-650/1000 - Rack-Bodenpaneel - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
65 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
3.83 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Bodenpaneel
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
8 Unterlegscheiben, 8 Käfigmuttern, Teleskopschienen, 8 Käfigschrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
4.23 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausziehbar, für 1000 mm breite Racks
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.