Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SWS-550/800 Rack-Bodenpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8249782
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887261
EAN/GTIN:
     4260455644280
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Inter-Tech SWS-550/800 - Rack-Bodenpaneel - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
3.67 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Bodenpaneel
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
8 Unterlegscheiben, 8 Käfigmuttern, Teleskopschienen, 8 Käfigschrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 800 mm breite Racks, ausziehbar
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.